Smc Valves Vq2101-31 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 22.4 Cfm | 36lt80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR VQ2101-31 Solenoid Hava Kontrol Vanası 22.4 CFM | AH6YLU 36LT80

SMC VALVES VQ2101-31 Solenoid Hava Kontrol Vanası 22.4 CFM

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YLU Modeli: VQ2101-31Çapraz Referans: 36LT80
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
€137.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Merkez PozisyonAçılış
CFM22.4
Hacim Katsayısı0.8
Elektrik bağlantılarıEklenti
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde Açık / Normalde Kapalı
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk4-23 / 32 "
toplam Genişlik5 / 8 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen İtme
Pilot Basıncı15
Güç tüketimi1.3VA
basınç Aralığı15 - 105 psi
Değişen TeknolojiSelenoid / Yay
Gerilim110 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiÜcret
SMC VANALAR VQ1101-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "1 / 8 "1.0W22 - 100 psisolenoit€117.67
SMC VANALARI VQ1201-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F2"3 / 8 "1.0W15 - 100 psisolenoit€179.41
SMC VANALAR VQ2101-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "-1.0W22 - 100 psisolenoit€126.43
SMC VANALAR VQ2201-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F2"-1.0W15 - 100 psisolenoit€188.91
SMC VALVES SY3140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "1 / 8 "0.4W22 - 100 psisolenoit€110.22
SMC VALVES SY3240-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F1.5 "-0.4W15 - 100 psisolenoit€144.82
SMC VALVES SY5140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "1 / 8 "0.4W22 - 100 psisolenoit€105.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES VQ2101-31 Solenoid Hava Kontrol Vanası 22.4 CFM
€137.12 / Adet