Smc Valves Sy3140-5lz | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | 22kd36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES SY3140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGF 22KD36

SMC VALVES SY3140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RGF Modeli: SY3140-5LZÇapraz Referans: 22KD36
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
€106.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliÇeşitli
CFM0.29
Hacim Katsayısı0.26
Elektrik bağlantılarıKurşun Telli Fiş Konnektörü
Toplam yükseklik3 / 4 "
Uzunluk3.5 "
toplam Genişlik1.5 "
Pilot Basıncı22
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi0.4W
basınç Aralığı22 - 100 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiÜcret
SMC VANALAR VQ1101-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "1 / 8 "1.0W22 - 100 psisolenoit€120.30
SMC VANALARI VQ1201-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F2"3 / 8 "1.0W15 - 100 psisolenoit€178.54
SMC VANALAR VQ2101-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "-1.0W22 - 100 psisolenoit€122.40
SMC VANALAR VQ2201-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F2"-1.0W15 - 100 psisolenoit€184.24
SMC VALVES SY3240-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F1.5 "-0.4W15 - 100 psisolenoit€143.02
SMC VALVES SY5140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1.5 "1 / 8 "0.4W22 - 100 psisolenoit€114.31
SMC VALVES SY5240-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGM 22KD42 SY5240-5LZ5.5 "Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F1.5 "-0.4W15 - 100 psisolenoit€148.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SY3140-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc
€106.29 / Adet