Smc Valves Zq1071u-k15l-eag-00 | Vakum İtici Tekli M5 Basınç | 30j508 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBT 30J508

SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4TBT Modeli: ZQ1071U-K15L-EAG-00Çapraz Referans: 30J508
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
€461.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum İtici, Tek Ünite
Egzoz TipiSusturucu
Yükseklik74.9mm
uzunluk107mm
Orifis Dia.0.7mm
Basınç Bağlantı Noktası BoyutuM5
Besleme Basıncı Aralığı43 - 72 PSI
Anahtar Türü2 NPN Çıkışı
Sıcaklık. menzil5 ila 60 Derece C
Vakum Akış Hızı10 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası BoyutuM5
40 PSI'da Vakum Basıncı-60 KPA
75 PSI'da Vakum Basıncı-80 KPA
Vakum Basınç Aralığı0 ila -80 KPA
Valf Tipi2 NC Tedarik ve Yayın
genişlik10mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8412909035
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Valf Besleme Gerilimi (24VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukOrifis Dia.Anahtar TürüSıcaklık. menzilValf TipigenişlikÜcret
SMC VANALAR ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€422.00
SMC VALFLER ZQ1051U-K15L-F Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€205.45
SMC VALFLER ZQ1051U-J15L-F Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€173.68
SMC VALFLER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakum İtici Tek M5 Basınç | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€429.74
SMC VANALAR ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€461.23
SMC VALFLER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakum İtici Tek M5 Basınç | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP Çıkışı5 ila 60 Derece C1 NC Kaynağı10mm€429.74
SMC VANALAR ZQ1071U-K15L-F Vakum Ejektör Tekli M5 Basınç | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5 ila 60 Derece C2 NC Tedarik ve Yayın10mm€205.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakum İtici Tekli M5 Basınç
€461.23 / Adet