<span Class='notranslate'>Smc Valves </span> Zse10-n01-b-pg | Vacuum Pressure Switch 1/8 In | 30j554 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER ZSE10-N01-B-PG Vakum Basınç Anahtarı 1/8 In | AC4TDR 30J554

SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG Vacuum Pressure Switch 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4TDR Model: ZSE10-N01-B-PGÇapraz Referans: 30J554
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
€223.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Basınç Anahtarı
Yükseklik25mm
Kurşun Uzunluğu2m
uzunluk68.5mm
Bağlantı noktası boyutu1/8 "NPT M5 Dişi
basınç Aralığı10 ila -105.0 KPa
Anahtar Türü2 PNP Çıkışı
Sıcaklık. menzil5 ila 60 Derece C
Gerilim24 VDC
genişlik9.8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikKurşun UzunluğuuzunlukBağlantı noktası boyutubasınç AralığıAnahtar TürügenişlikÜcret
SMC VANALAR ZSE10-M5-A-PG Vakum Basınç Şalteri M5 | AC4TDN 30J551 ZSE10-M5-A-PG25mm2m56mmM510 ila -105.0 KPa2 NPN Çıkışı9.8mm€216.76
SMC VANALAR ZSE10-M5-B-PG Vakum Basınç Şalteri M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 ila -105.0 KPa2 PNP Çıkışı9.8mm€216.76
SMC VALFLER ZSE10-N01-A-PG Vakum Basınç Anahtarı 1/8 In | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 Dişi10 ila -105.0 KPa2 NPN Çıkışı9.8mm€223.70
SMC VANALAR ZSE40A-N01-RA Vakum Basınç Şalteri 1/8 In | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Dişi10 ila -101.3 KPa2 NPN Çıkışı 1 Analog Çıkış42.2mm€204.95
SMC VANALAR ZSE40A-N01-TA Vakum Basınç Şalteri 1/8 In | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 Dişi10 ila -101.3 KPa2 PNP Çıkışı 1 Analog Çıkış42.2mm€204.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES ZSE10-N01-B-PG Vacuum Pressure Switch 1/8 In
€223.70 / Adet