Smith-blair 31500025610000 | Eyer Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In | 3etz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500025610000 Eyer Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In | AC8YJJ 3ETZ4

SMITH-BLAIR 31500025610000 Sele Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YJJ Model: 31500025610000Çapraz Referans: 3ETZ4
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
€162.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiBuna N
MalzemeSfero Döküm Gövde
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180F
Çıkış Bağlantısı1-1 / 4 "(F) NPT
Çıkış Borusu Boyutu1-1 / 4 "
Boru Boyutu2"
Gerekli Delik Boyutu1-1 / 4 "
Çizelge40
TipPaslanmaz Çelik Tek Kayış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BağlantısıÜcret
SMITH-BLAIR 31500025606000 Eyer Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 3/4 In | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€136.84
SMITH-BLAIR 31500025608000 Eyer Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 In | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT€141.63
SMITH-BLAIR 31500025612000 Eyer Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€170.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500025610000 Sele Kelepçesi 2 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In
€162.79 / Adet