Smith-blair 31500132009000 Cc | 5lgu3 Onarım Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500132009000 CC Repair Clamp Iron 12 Inch Pipe 1 Inch Out | AE4LJR 5LGU3

SMITH-BLAIR 31500132009000 CC Tamir Kelepçesi Demir 12 İnç Boru 1 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LJR Modeli: 31500132009000 CCÇapraz Referans: 5LGU3
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
€181.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
Malzeme304 Paslanmaz Çelik Kayışlı Sfero Döküm
Maks. Basınç300 psi
Cıvata Sayısı2
Çıkış BağlantısıCC
Çıkış Borusu Boyutu1"
Dış Çap.12.75 "13.20 için"
Boru Boyutu12 "
Sıcaklık. menzil-20F - 180F
TipServis Selesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)44.45
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çıkış BağlantısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Onarım Kelepçesi Demir 1 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCOnarım KelepçesiCC1.31 "1.39 için"1"€106.17
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Tamir Kelepçesi Demir 1 1/2 İnç Boru 3/4 Çıkış | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCOnarım KelepçesiCC1.61 "1.92 için"1.5 "€106.96
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Onarım Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 İnç Çıkış | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCOnarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€105.75
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Onarım Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 1/4 İnç Çıkış | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCOnarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€135.87
SMITH-BLAIR 31500048013000 Tamir Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 1/2 İnç Çıkış | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Onarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€137.29
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP Onarım Kelepçesi Demir 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPOnarım KelepçesiIP5.94 "6.90 için"6"€124.86
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Tamir Kelepçesi 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCOnarım KelepçesiCC5.94 "6.90 için"6"€122.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500132009000 CC Tamir Kelepçesi Demir 12 İnç Boru 1 İnç Çıkış
€181.58 / Adet