Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1014SW4030N Soket Kaynaklı Flanş 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB3EYE 1RUK9

SMITH-COOPER S1014SW4030N Soket Kaynaklı Flanş 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EYE Modeli: S1014SW4030NÇapraz Referans: 1RUK9
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
€199.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde Malzemesi304L Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Delik Sayısı8
Dış Çap.7.5 "
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1014SW4004N Soket Kaynaklı Flanş 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "€57.84
SMITH-COOPER S1014SW4006N Soket Kaynaklı Flanş 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "€65.72
SMITH-COOPER S1014SW4010N Soket Kaynaklı Flanş 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"€105.35
SMITH-COOPER S1014SW4012N Soket Kaynaklı Flanş 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "€103.46
SMITH-COOPER S1014SW4014N Soket Kaynaklı Flanş 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "€136.54
SMITH-COOPER S1014SW4020N Soket Kaynaklı Flanş 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"€124.40
SMITH-COOPER S1014SW4024N Soket Kaynaklı Flanş 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "€184.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1014SW4030N Soket Kaynaklı Flanş 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€199.42 / Adet