Smith-cooper S1034wn4014n | 4hvx8 | Kaynak Boyunlu Flanş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1034WN4014N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBF 4HVX8

SMITH-COOPER S1034WN4014N Kaynak Boyunlu Flanş Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CBF Modeli: S1034WN4014NÇapraz Referans: 4HVX8
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
€156.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Boyunlu Flanş
gövde MalzemesiDövme 304 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüKaynaklı
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.6.125 "
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.31
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1034WN4004N Kaynak Boyunlu Flanş Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NDövme 304 Paslanmaz Çelik43.75 "1 / 2 "€93.58
SMITH-COOPER S1034WN4006N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NDövme 304 Paslanmaz Çelik84.625 "3 / 4 "€97.26
SMITH-COOPER S1034WN4020N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NDövme 304 Paslanmaz Çelik86.5 "2"€165.81
SMITH-COOPER S1034WN4024N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NDövme 304 Paslanmaz Çelik87.5 "2.5 "€258.34
SMITH-COOPER S1034WN4030N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NDövme 304 Paslanmaz Çelik88.25 "3"€273.49
SMITH-COOPER S1034WN4040N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NDövme 304 Paslanmaz Çelik810 "4"€433.69
SMITH-COOPER S1036WN4006N Kaynak Boyunlu Flanşlı Dövme 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CBM 4HVY5 S1036WN4006NDövme 316 Paslanmaz Çelik84.625 "3 / 4 "€133.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1034WN4014N Kaynak Boyunlu Flanş Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€156.57 / Adet