Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1036BL006N Kör Flanşlı Dövme 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CFJ 4HWD5

SMITH-COOPER S1036BL006N Kör Flanş Dövme 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CFJ Modeli: S1036BL006NÇapraz Referans: 4HWD5
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
€113.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Flanş
gövde MalzemesiDövme 316 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüKaynaklı
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı8
Dış Çap.4.625 "
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1034BL004N Kör Flanşlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NDövme 304 Paslanmaz Çelik43.75 "1 / 2 "€79.30
SMITH-COOPER S1034BL006N Kör Flanşlı Dövme 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NDövme 304 Paslanmaz Çelik84.625 "3 / 4 "€82.77
SMITH-COOPER S1034BL010N Kör Flanşlı Dövme 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NDövme 304 Paslanmaz Çelik44.875 "1"€84.92
SMITH-COOPER S1034BL014N Kör Flanşlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NDövme 304 Paslanmaz Çelik46.125 "1.5 "€122.77
SMITH-COOPER S1034BL020N Kör Flanşlı Dövme 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NDövme 304 Paslanmaz Çelik86.5 "2"€138.68
SMITH-COOPER S1034BL024N Kör Flanşlı Dövme 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NDövme 304 Paslanmaz Çelik87.5 "2.5 "€250.61
SMITH-COOPER S1034BL030N Kör Flanşlı Dövme 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NDövme 304 Paslanmaz Çelik88.25 "3"€248.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1036BL006N Kör Flanş Dövme 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€113.64 / Adet