CHERNE Boru Sonu Tutucu Tapalar
Cherne boru ucu tutucu tapalar, DWV (tahliye, atık ve havalandırma) testi ve yığın testi uygulamaları için tasarlanmıştır. Sadece bir borunun ucunu kapatırlar, böylece tapanın yığının içine düşmesini önlerler.
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270210 | 1 1 / 2 " | 1.48" ila 1.65" | 17 psi/40 fit | 1.75 " | €7.55 | |
A | 270229 | 2" | 1.9" ila 2.17" | 17 psi/40 fit | 1.87 " | €8.10 | |
A | 270237 | 3" | 2.8" ila 3.1" | 17 psi/40 fit | 2.5 " | €11.21 | |
A | 270245 | 4" | 3.8" ila 4.06" | 17 psi/40 fit | 2.5 " | €13.93 | |
A | 270261 | 6" | 5.77" ila 6.08" | 17 psi/40 fit | 3.75 " | €40.86 | |
A | 270270 | 8" | 7.7" ila 8.03" | 17 psi/40 fit | 3.75 " | €76.11 |
Özellikler
- Cherne boru ucu kıskaç tapaları, 17 PSI veya 40 ft kafa basıncı için derecelendirilmiştir.
- Anahtar gerektirmeden rahat bir şekilde sıkmak için ekstra büyük çinko kanatlı somunlara sahiptirler.
- Geliştirilmiş genişleme ve bellek için doğal kauçuk O-ring ile sağlanırlar.
- Bu kıskaç tapaları, ısı, kimyasal ve aşınma direnci için ABS camla güçlendirilmiş plakalara sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Cherne boru ucu kıskaç tapaları nasıl takılır?
- Tapayı boruya veya temizleme T parçasına yerleştirin. Kullanıcının daha sonra kelebek somunu, somunu veya kolu gevşetmesi (çıkarmaması) gerekir.
- Son olarak somunu, kelebek somunu veya kolu elle sıkın.
Kullanıcılar boru ucu tutucu tapaları nasıl saklayabilir?
Boru ucu tutucu tapalar güneş ışığından veya ultraviyole ışıktan ve ozon kaynaklarından uzak kuru bir yerde saklanmalıdır. Dikey olarak asılabilir veya yatay olarak konumlandırılabilirler (110 derece F'nin altında).
Cherne boru ucu kıskaç tapalarını takmadan önce ne gibi önlemler alınmalıdır?
- Borunuza uyan doğru tapa boyutunu seçin.
- Tapanın kaldırabileceği maksimum geri basıncı ölçün.
- Tapa hasarını azaltmak için borudaki kalıntıları veya yabancı maddeleri çıkarın. Fişi herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yumuşak sabun ve su ile temizleyin.
- Fişte korozyon, kesik, çatlak, sızıntı veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Kilitleme Contaları
- Giyotin Aksesuarları
- Zemin Çubukları
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Polipropilen Boru
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Laboratuvar Aletleri
- Mobilya
- Güvenli Saklama
- Emniyet Anahtarları
- BLUCHER Wye, 45 Derece
- JARKE Yığın Raf Direk Seti
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, G3 1/2, 2.5V
- APPROVED VENDOR Vida Bağlantısını Ayarlayın
- WHIPCHECK Stil WSR Halat
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Enviromat Serisi, Paspas
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Özel Takviyeli Bağlantı Elemanları, EPDM
- EBERBACH Kaplin Grupları
- SLOAN kontrol Modülleri
- SMC VALVES Cu Serisi Kompakt Silindir