Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3416HP003B Altıgen Başlı Fiş 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3ENJ 1RTH2

SMITH-COOPER S3416HP003B Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ENJ Modeli: S3416HP003BÇapraz Referans: 1RTH2
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
€7.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3414HP002B Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F5 / 8 "1 / 4 "€4.03
SMITH-COOPER S3414HP003B Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F11 / 16 "3 / 8 "€6.64
SMITH-COOPER S3414HP004B Altıgen Başlı Fiş 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F59 / 64 "1 / 2 "€8.23
SMITH-COOPER S3414HP006B Altıgen Başlı Tapa 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F1-3 / 64 "3 / 4 "€11.94
SMITH-COOPER S3414HP014B Altıgen Başlı Tapa 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2"1.5 "€33.85
SMITH-COOPER S3414HP020B Altıgen Başlı Tapa 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.5 "2"€57.21
SMITH-COOPER S3414HP024B Altıgen Başlı Tapa 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F3"2.5 "€109.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3416HP003B Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€7.73 / Adet