Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4034F 001 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCK 2UA60

SMITH-COOPER S4034F 001 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KCK Modeli: S4034F 001Çapraz Referans: 2UA60
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
€49.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.55 / 54 "
Boru Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3014F 040 Dirsek 45 Derece 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17 / 64 "4"€345.65
SMITH-COOPER S4034F 002 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F1"1 / 4 "€42.92
SMITH-COOPER S4034F 003 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F1 5 / 16 "3 / 8 "€43.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4034F 001 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€49.28 / Adet