BUSSMANN 0603FA Serisi Yüzey Montajlı Sigortalar
stil | Model | Current Rating | DC Gerilim Değerlendirmesi | Sigorta Boyutu / Grubu | Kesme Değerlendirmesi | Ambalajlar | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR/0603FA1.5-R | 1.5A | 32 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 86 mili-Ohm | €0.67 | |
A | TR/0603FA1.25-R | 1.25A | 32 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | makara | 108 mili-Ohm | €0.76 | |
A | TR/0603FA1-R | 1A | 32 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 150 mili-Ohm | €0.76 | |
A | TR/0603FA2.5-R | 2.5A | 24 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 37 MOhms | €0.67 | |
B | TR/0603FA2-R | 2A | 32 VDC | 603 Sigorta Boyutu | 35A | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | 51 MOhms | €0.67 | |
A | TR/0603FA3.5-R | 3.5A | 24 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | makara | 22 MOhms | €0.67 | |
A | TR/0603FA3-R | 3A | 24 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 28 mili-Ohm | €0.67 | |
A | TR/0603FA4-R | 4A | 24 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 17 mili-Ohm | €0.67 | |
A | TR/0603FA5-R | 5A | 24 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 11 mili-Ohm | €0.67 | |
C | TR/0603FA250-R | 250mA | 50 VDC | 603 Sigorta Boyutu | 50A | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | - | €0.80 | |
A | TR/0603FA375-R | 375mA | 50 VDC | 603 Sigorta Boyutu | 35A | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | 1.250 Ohm | €0.76 | |
A | TR/0603FA500-R | 500mA | 50 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 1.025 Ohm | €0.76 | |
A | TR/0603FA750-R | 750mA | 32 VDC | 0603 (1608 metrik) | 35A | Kesilmiş Bant | 450 MOhms | €0.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital Panel Metre
- Gres Tabancası Aksesuarları
- Kanal Hortumları
- Daldırma Kuyuları
- Test Kurşun Tel
- Yardımcı Arabalar
- Contalar
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Beton Testi
- PARKER Döner Somunlu Dirsek
- 3M 8 AWG Halka Terminali
- AUTONICS NPN / PNP Fotoelektrik Sensör
- ZURN Kartuş Grubu
- DAYTON Zemin Yıkayıcı, Tek, 17 "Boyut, 1.5 Hp, 175 Rpm
- CLIMAX METAL PRODUCTS RC Serisi, Set Vidalı Kaplinler
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Serisi, Düz Geçişli Kaplin Uçları
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Eksantrik Redüktör Kaplinler
- RAIN BIRD Püskürtme Başlığı Nozulları
- BROWNING 14M170 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler