Smith-cooper S4036sew010 | 2ua13 | Sokak Dirseği, 90 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4036SEW010 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAJ 2UA13

SMITH-COOPER S4036SEW010 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KAJ Modeli: S4036SEW010Çapraz Referans: 2UA13
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
€133.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2.187 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4036SE006 Sokak Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAH 2UA12 S4036SE0061-15 / 16 "3 / 4 "€91.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4036SEW010 Sokak Dirsek 90 Derece 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€133.59 / Adet