Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4036X 010 Çapraz 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3ELX 1RTA5

SMITH-COOPER S4036X 010 Çapraz 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ELX Modeli: S4036X 010Çapraz Referans: 1RTA5
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
€217.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2.187 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4036X 001 Çapraz 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELL 1RRZ4 S4036X0017 / 8 "1 / 8 "€40.07
SMITH-COOPER S4036X 002 Çapraz 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELN 1RRZ6 S4036X0021"1 / 4 "€78.49
SMITH-COOPER S4036X 003 Çapraz 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X0031 5 / 16 "3 / 8 "€75.04
SMITH-COOPER S4036X 006 Çapraz 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELV 1RTA3 S4036X0061 13 / 16 "3 / 4 "€152.55
SMITH-COOPER S4036X 012 Çapraz 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3ELZ 1RTA7 S4036X0122.437 "1.25 "€391.91
SMITH-COOPER S4036X 014 Çapraz 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB3EMB 1RTA9 S4036X0142-31 / 32 "1.5 "€437.98
SMITH-COOPER S4036X 020 Çapraz 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X0203-5 / 16 "2"€948.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4036X 010 Çapraz 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€217.82 / Adet