STARRETT Dış Mikrometre
stil | Model | Aralık | çözüm | Yüksük | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T230XRL | 0 ila 1 " | 0.0001 " | mandal | €447.02 | |
B | T230XFL | 0 ila 1 " | 0.0001 " | Sürtünme | €475.09 | |
C | T436.1XFL-1 | 0 ila 1 " | 0.0001 " | Sürtünme | €294.11 | |
D | T2XRL | 1 ila 2 " | 0.001 " | mandal | €576.87 | |
C | T436.1XFL-2 | 1 ila 2 " | 0.0001 " | Sürtünme | €368.22 | |
C | T436.1XFL-3 | 2 ila 3 " | 0.0001 " | Sürtünme | €450.82 | |
E | 436.1XRL-5 | 4 ila 5 " | 0.001 " | mandal | €507.28 | |
E | 436.1XRL-6 | 5 ila 6 " | 0.001 " | mandal | €550.10 |
Dış Mikrometre
Starrett dış mikrometreler, küçük parçaların kalınlığını ve dış boyutlarını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, daha hızlı ayarlama sağlamak için bir cırcır ve hız ünitesi kombinasyonuna ve operasyon boyunca eşit basınç sağlamak için bir sürtünme yüksüğüne sahiptir. Hızlı pozitif tanımlama için kademeli derecelendirmeler ve daha iyi okunabilirlik için farklı siyah numaralar ile donatılmıştır. Starrett 436 Serisi mikrometreler, kolay kullanım sağlamak için bir yükseğe ve dar yuvalarda ve dar alanlarda uygulamaları kolaylaştıran zarif bir şekilde tasarlanmış konik çerçeveye sahiptir. Karbür ve yüksek karbonlu çelik malzemelerde mevcut olan bu mikro bindirmeli ünitelerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Zincirli Vinçler
- Otomotiv Parlatıcıları
- Kablo Çekme Çene Sapları
- Hassas Çelik Kareler
- Arabaları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Mobilya
- Yağlayıcılar
- Kaynak Çubukları ve Tel
- STARRETT Sac Metal Mikrometreler
- WESCO Değer Çatal Kamyon Tambur Kaldırıcı ve Tilter
- APPROVED VENDOR Satır Gönderisi
- VESTIL PVCG Serisi Kenar Korumalar
- DIXON Sıcak Su Yıkama Sprey Nozulları
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktuatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Soketli, FKM O-Ringli
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Fiş
- ERIEZ RPL Kaldırma Mıknatısları
- GROVE GEAR GR Serisi, DXMQ Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri