Smith-cooper S4534to002 | Çıkış Dövme 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | 4hwe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4534TO002 Çıkışlı Dövme 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFT 4HWE4

SMITH-COOPER S4534TO002 Çıkış Dövme 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CFT Modeli: S4534TO002Çapraz Referans: 4HWE4
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
€43.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Çıkış
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.7 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4534TO003 Çıkışlı Dövme 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F9 / 16 "3 / 8 "€69.72
SMITH-COOPER S4534TO004 Çıkışlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F11 / 16 "1 / 2 "€43.44
SMITH-COOPER S4534TO006 Çıkışlı Dövme 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F15 / 16 "3 / 4 "€57.17
SMITH-COOPER S4534TO010 Çıkış 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1-9 / 64 "1"€66.52
SMITH-COOPER S4534TO012 Çıkışlı Dövme 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1 15 / 32 "1.25 "€104.00
SMITH-COOPER S4534TO014 Çıkışlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CFZ4HWF1 S4534TO014304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1-11 / 16 "1.5 "€127.25
SMITH-COOPER S4534TO020 Çıkışlı 2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGA 4HWF2 S4534TO020304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F2.187 "2"€173.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4534TO002 Çıkış Dövme 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€43.09 / Adet