SNAP-LOC SLCHK-C Lojistik Asma Kiti, Kırılma Mukavemeti 3000 Lbs, Çinko
Madde: CE8UKW
Modeli: SLCHK-C
€32.53 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lojistik Askı Kiti |
Kırılma Dayanımı | 4400/3000 Lb |
Bitiş | Çinko Kaplama Toz Boya |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 8.25 " |
Malzeme | Polyester / Çelik |
genişlik | 5" |
Çalışma yükü sınırı | 1467/1000 Lb. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPHK3-PU | - | - | - | 1467 lb | €137.76 | ||
SLCHK | 0.5 " | 12 " | 2" | 1467/1000 Lb. | €81.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00