SNAP-LOC SLSB E Askı Ankrajı, Siyah
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | E-Kayış Çapa |
Kırılma Dayanımı | 3000 Libre |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 0.5 " |
uzunluk | 5.75 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1" |
Çalışma yükü sınırı | 1000 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Montaj Stili | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-SW-PU | Doğal (Madenden) | - | 4.5 " | Çelik | Kaynaklı | 1.25 " | 3000 lb | €7.85 | ||
GR-SW10-PU | Doğal (Madenden) | - | 4.5 " | Çelik | Kaynaklı | 1.25 " | 3000 lb | €83.67 | ||
GR-SU-PU | Doğal (Madenden) | - | 6" | Çelik | yüzey | 1.25 " | 3000 lb | €7.85 | ||
GR-SU10-PU | Doğal (Madenden) | - | 6" | Çelik | yüzey | 1.25 " | 3000 lb | €81.99 | ||
GR-SZ-PU | Çinko kaplamalı | - | 6" | Çelik | yüzey | 1.25 " | 3000 lb | €7.85 | ||
GR-SZ10-PU | Çinko kaplamalı | - | 6" | Çelik | yüzey | 1.25 " | 3000 lb | €81.99 | ||
GR-SB-PU | Elektrostatik toz boyalı | - | 6" | Çelik | yüzey | 1.25 " | 3000 lb | €7.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00