Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE 71-3C6-4F Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 3/8 İnç Gövde Çelik | AF6WQF 20LJ62

SNAP-TITE 71-3C6-4F Manşon Gövdesi 1/4-18 3/8 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WQF Modeli: 71-3C6-4FÇapraz Referans: 20LJ62

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€156.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüNPTF
Bitişçinko
Akış hızı5 dev / dak
uzunluk2 23 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç10,000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1 / 4 "-18
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiVücut ölçüsüBağlantı TürüKonu BoyutuAkış hızı+uzunlukMaks. BasınçÜcret
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFiyi3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi3 3 / 64 "7500 psi€215.16
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Kaplin Gövdesi 1-1 / 16-12 Gövde Çelik | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-ÖSO1-1 / 16 "-1240 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi-7500 psi€293.99
SNAP-TITE 71-3C16-16EF Kaplin Gövdesi 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde Çelik | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFiyi1"UNF1-5 / 16 "-1260 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi3 21 / 64 "7500 psi€422.97
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Kaplin Gövdesi 1-5 / 16-12 Gövde Çelik | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-ÖSO1-5 / 16 "-1260 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi-7500 psi€516.76
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Kaplin Gövdesi 1-5 / 8-12 1 İnç Gövde Çelik | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFiyi1"UNF1-5 / 8 "-1260 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi3 21 / 64 "7500 psi€509.07
SNAP-TITE 71-3C4-4EF Kaplin Gövdesi 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFiyi1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi1 31 / 32 "10,000 psi€146.97
SNAP-TITE 71-3C6-6EF Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 3/8 İnç Gövde Çelik | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EFiyi3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMHidrolik Kaplin Gövdesi2 23 / 64 "10,000 psi€124.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE 71-3C6-4F Manşon Gövdesi 1/4-18 3/8 İnç Gövde Çelik
€156.27 / Adet