Snap-tite Phc24-24fv | Manşon Gövdesi 1-1/2-11-1/2 Gövde Çelik | 20lf73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE PHC24-24FV Kaplin Gövdesi 1-1 / 2-11-1 / 2 Gövde Çelik | AF6WCB 20LF73

SNAP-TITE PHC24-24FV Manşon Gövdesi 1-1/2-11-1/2 Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WCB Modeli: PHC24-24FVÇapraz Referans: 20LF73
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
€290.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Bağlantı TürüFNPT
Bitişçinko
Akış hızı110 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
Mühür türüViton
KapatYok hayır
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1-1/2"-11-1/2
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu7307995045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçRulman malzemesigövde MalzemesiÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiKonu BoyutuValf TasarımıVücut ölçüsüÜcret
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiSeramikHP Paslanmaz Çelik-40 Derece ila 200 Derece Fiyi1 / 2 "-14Floş Yüz1 / 2 "€2,012.51
SNAP-TITE VHC32-32M Kaplin Gövdesi 2-11-1 / 2 2 İnç Gövde Çelik | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Paslanmaz ÇelikÇelik-40 Derece ila 200 Derece Fiyi2 "-11-1 / 2kukla2"€1,061.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE PHC24-24FV Manşon Gövdesi 1-1/2-11-1/2 Gövde Çelik
€290.98 / Adet