Snap-tite S71-3n16-16f | Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lh36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nipel 1-11-1 / 2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WJV Modeli: S71-3N16-16FÇapraz Referans: 20LH36
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
€502.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNP'ler
BitişSade
Akış hızı60 dev / dak
uzunluk3 15 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SVHN16-16FV Kaplin Nipeli 1-11-1 / 2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 dev / dak2000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€514.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE S71-3N16-16F Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€502.44 / Adet