Snap-tite Sh71-3c16-16f | 20lf98 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kaplin Gövdesi 1-11-1 / 2 1 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Coupler Body 1-11-1/2 1 Inch Body Hp Stainless Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WDD Modeli: SH71-3C16-16FÇapraz Referans: 20LF98
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
€5,008.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiSeramik
gövde MalzemesiHP Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNP'ler
BitişSade
Akış hızı60 dev / dak
uzunluk3 21 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç7500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiHP Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuRulman malzemesigövde MalzemesiValf TasarımıBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SNAP-TITE BVHC16-16F Bağlayıcı Gövdesi 1-11-1 / 2 Gövde Pirinç | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Paslanmaz ÇelikPirinçkuklaFNPT3.8 dev / dak1750 psi-40 Derece ila 200 Derece F€228.65
SNAP-TITE BVHC20-20F Bağlayıcı Gövdesi 1-1 / 4-11-1 / 2 Gövde Pirinç | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Paslanmaz ÇelikPirinçkuklaFNPT5 dev / dak350 psi-40 Derece ila 200 Derece F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Kaplin Gövdesi 1-1 / 2-11-1 / 2 Gövde Pirinç | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Paslanmaz ÇelikPirinçkuklaFNPT5 dev / dak350 psi-40 Derece ila 200 Derece F€677.18
SNAP-TITE SVHC24-24FV Kaplin Gövdesi 1-1 / 2-11-1 / 2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz ÇelikkuklaFNPT72 dev / dak1500 psi-20 Derece ila 375 Derece F€1,562.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Coupler Body 1-11-1/2 1 Inch Body Hp Stainless Steel
€5,008.62 / Adet