Snap-tite Sh71-3c6-6ef | 20lg02 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Bağlayıcı Gövdesi 3/4-16 3/8 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Bağlayıcı Gövdesi 3/4-16 3/8 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WDG Modeli: SH71-3C6-6EFÇapraz Referans: 20LG02
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
€1,541.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiSeramik
gövde MalzemesiHP Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüUNF
BitişSade
Akış hızı12 GPM
uzunluk2 23 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç10,000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiHP Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 4 "-16
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Bağlayıcı Gövdesi 3/4-14 3/4 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNP'ler40 dev / dak3 3 / 64 "7500 psi3 / 4 "-14€3,200.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Bağlayıcı Gövdesi 3/4-16 3/8 İnç Gövde Hp Paslanmaz Çelik
€1,541.70 / Adet