Snap-tite Svhc20-20f | 20lg66 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC20-20F Gövde 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGA 20LG66

SNAP-TITE SVHC20-20F Gövde 1-1/4-11-1/2 1-1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGA Modeli: SVHC20-20FÇapraz Referans: 20LG66
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
€994.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1.25 "
Bağlantı TürüNPT
BitişSade
Akış hızı55 dev / dak
uzunluk3 35 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1-1/4"-11-1/2
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÜcret
SNAP-TITE SPHC20-20F Kaplin Gövdesi 1-1 / 4-11-1 / 2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEF 20LG24 SPHC20-20FFNPT25 dev / dak3000 psi€497.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC20-20F Gövde 1-1/4-11-1/2 1-1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€994.53 / Adet