Snap-tite Svhc20-20fv | 20lg67 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC20-20FV Kaplin Gövdesi 1-1 / 4-11-1 / 2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGB 20LG67

SNAP-TITE SVHC20-20FV Manşon Gövdesi 1-1/4-11-1/2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGB Modeli: SVHC20-20FVÇapraz Referans: 20LG67
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
€1,214.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı55 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1-1/4"-11-1/2
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE S71-3C16-20F Gövde 1-1 / 4-11-1 / 2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJB 20LH19 S71-3C16-20FNPT60 dev / dak4000 psi-40 Derece ila 200 Derece FiyiFloş Yüz€1,575.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC20-20FV Manşon Gövdesi 1-1/4-11-1/2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€1,214.86 / Adet