Snap-tite Svhc4-4fv | Bağlayıcı Gövdesi 1/4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lg74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC4-4FV Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGJ 20LG74

SNAP-TITE SVHC4-4FV Manşon Gövdesi 1/4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGJ Modeli: SVHC4-4FVÇapraz Referans: 20LG74

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€169.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı3.8 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç5000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 / 4 "-18
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPEAC4-4F Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WDY 20LG17 ÖZEL4-4FNPSF3.8 dev / dak1 21 / 64 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€128.76
SNAP-TITE SPHC4-4F Bağlayıcı Gövdesi 1 / 4-18 1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEJ 20LG27 SPHC4-4FFNP'ler3.8 dev / dak1 11 / 32 "10,000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€102.47
SNAP-TITE SPHC4-4FV Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEK 20LG28 SPHC4-4FVFNPT3.8 dev / dak-10,000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€106.06
SNAP-TITE SVEAC4-4F Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 1/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFF 20LG48 SVEAC4-4FNPSF3.8 dev / dak1 39 / 64 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€201.68
SNAP-TITE SVEAC4-4FV Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFG 20LG49 SVEAC4-4FVFNPT3.8 dev / dak-3000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€261.79
SNAP-TITE SVEAC4-4M Kaplin Gövdesi 1 / 4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFH 20LG50 SVEAC4-4MMnpt3.8 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€215.79
SNAP-TITE SVHC4-4F Bağlayıcı Gövdesi, 1/4 İnç, 316 Paslanmaz Çelik, 5000 PSI | AF6WGH 20LG73 SVHC4-4FFNP'ler3.8 dev / dak1 21 / 32 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€160.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC4-4FV Manşon Gövdesi 1/4-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€169.67 / Adet