Snap-tite Svhc6-6m | 20lg79 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC6-6M Bağlayıcı Gövdesi 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGP 20LG79

SNAP-TITE SVHC6-6M Kuplör Gövdesi 3/8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGP Modeli: SVHC6-6MÇapraz Referans: 20LG79
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
€231.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüMnpt
BitişSade
Akış hızı5 dev / dak
uzunluk2 13 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 8 "-18
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPHC6-6F Bağlayıcı Gövdesi 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNP'ler7.2 dev / dak1.5 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€130.13
SNAP-TITE SPHC6-6FV Kaplin Gövdesi 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 dev / dak-8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€135.27
SNAP-TITE SVEAC6-6F Kaplin Gövdesi 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€310.92
SNAP-TITE SVHC6-6F Bağlayıcı Gövdesi 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNP'ler5 dev / dak1 29 / 32 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€239.09
SNAP-TITE SVHC6-6FV Kaplin Gövdesi 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€238.72
SNAP-TITE SVHC6-6MV Kaplin Gövdesi 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMnpt5 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€226.67
SNAP-TITE S71-3C6-6F Kaplin Gövdesi 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNP'ler12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece FiyiFloş Yüz€527.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC6-6M Kuplör Gövdesi 3/8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€231.46 / Adet