Snap-tite Vhn12-12em | Nipel 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | 20lj08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHN12-12EM Nipel 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WMX 20LJ08

SNAP-TITE VHN12-12EM Nipel 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WMX Modeli: VHN12-12EMÇapraz Referans: 20LJ08
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
€91.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüMSAE
Bitişçinko
Akış hızı25 dev / dak
uzunluk2 59 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç3500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1-1 / 16 "-12
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHN12-12EF Nipel 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "ÖSO25 dev / dak2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€102.05
SNAP-TITE VHN16-16EF Nipel 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde Çelik | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 dev / dak2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€509.63
SNAP-TITE VHN4-4EM Nipel 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 dev / dak2.031 "6500 psi9 / 16 "-18€38.97
SNAP-TITE VHN6-6EM Nipel 9 / 16-18 3/8 İnç Gövde Çelik | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 dev / dak2.25 "4500 psi9 / 16 "-18€46.49
SNAP-TITE VHN8-8EF Kaplin Nipeli 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 dev / dak2 3 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€52.89
SNAP-TITE VHN8-8EM Kaplin Nipeli 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 dev / dak2 23 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€61.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHN12-12EM Nipel 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik
€91.01 / Adet