Sola/hevi-duty 23-13-030-2 | Güç Kremi | 6nw04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Güç Kremi | AE9YTE 6NW04

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Güç Düzenleyici

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YTE Modeli: 23-13-030-2Çapraz Referans: 6NW04

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€782.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici
Kordon uzunluğuKordon yok
derinlik5"
Yükseklik7"
Giriş Gerilimi120
Maks. Alan sayısı Amper0.25A
Montaj TipiSert Kablolu / Panel Montajı
Çıkış Sayısı0
Çıkış Gerilimi120V
Çıkış Watt30
Faz1
Güç derecesi30 VA
voltaj Çıkışı120
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Voltaj Regülasyonu% (+/- 1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiderinlikYükseklikvoltaj ÇıkışıgenişlikGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı AmperÜcret
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Klima Güç Hattı | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Güç Hattı Kremi2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,300.14
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 Saç Kremi Güç Hattı | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Güç Hattı Kremi4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€1,909.99
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 Saç Kremi Güç Hattı | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Güç Hattı Kremi8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€2,836.01
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 Saç Kremi Güç Hattı | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Güç Hattı Kremi16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,020.86
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 Saç Kremi Güç Hattı | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Güç Hattı Kremi25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€6,978.18
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Güç Kremi | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici0.5A€882.24
SOLA / HEVI-DUTY 23-22-112-2 Güç Kremi | AE9YTG 6NW06 23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici1.0 VAC'de 120A, 0.5 VAC'de 240A€1,194.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Güç Düzenleyici
€782.39 / Adet