ALTRONIX Siren Sürücüleri, 6 / 12VDC, Fenolik / Fiberglas
stil | Model | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ALSD1 | Siren Sürücüsü 6-12 VDC 2 Ch Hi Akım | 2.75 " | 1.75 " | €29.48 | |
B | ALSD2 | Siren Sürücüsü 6-12 VDC 2 Kanal Düşük Akım | 1.75 " | 2.75 " | €20.75 |
Siren Sürücüleri, 6 / 12VDC, Fenolik / Fiberglas
Altronix siren sürücüleri, sınırlı akım kapasitelerine sahip alarm panelleri ile birlikte kullanılır. Bu siren sürücüleri, çok düşük akım çekerken yüksek çıkış sağlamak için sabit veya havlama kanalı çalışmasına sahiptir. %85'e (+/- %5) kadar bağıl nem sunarlar ve - 13 ila 131 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler. Bu siren sürücüleri, yüksek mekanik dayanım ve korozyon direnci için fenolik / fiberglas yapıya sahiptir ve şu şekilde mevcuttur: 1.75 ve 2.75 inç uzunluklar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar
- Sulama ve Yağmurlama Zamanlayıcıları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- Buz Çözme Termostatı
- Dikey Pompa Motorları
- Röle
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Toprak Testi
- Dökme demir
- MARATHON MOTORS NEMA Verimliliği, Yakın Bağlantılı Pompa, 3 Faz, Damlatmaz, C-Yüz Ayaklı, Sert Taban
- ENM Saat Ölçer 3 delikli Yuvarlak Lcd
- VIBCO SPWT Serisi, Elektrikli Vibratör
- BRADY 5100 Serisi, Numara Etiketi
- COXREELS 1175 Serisi Motorlu Hortum Makaraları
- BATTERY DOCTOR Erkek Hızlı Bağlantı Kesilir
- MERSEN FERRAZ Modulostar/Ultrasafe US27 Sigorta Yuvaları
- APOLLO VALVES 77D-140-01E Serisi Bronz Tam Bağlantı Noktalı Doğrudan Montajlı Küresel Vanalar
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 35 Zincir