SOLA/HEVI-DUTY 23-23-230-8 Güç Düzenleyici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici |
Kordon uzunluğu | Kordon yok |
derinlik | 10 " |
Yükseklik | 19 " |
Giriş Gerilimi | 120 / 208 / 240 / 480 |
Maks. Alan sayısı Amper | 25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC |
Montaj Tipi | Sert Kablolu / Panel Montajı |
Çıkış Sayısı | 0 |
Çıkış Gerilimi | 120/240 |
Çıkış Watt | 3000 |
Faz | 1 |
Güç derecesi | 3000 VA |
voltaj Çıkışı | 120/240 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 85.09 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 8504409580 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Güç derecesi | derinlik | Yükseklik | voltaj Çıkışı | genişlik | Giriş Gerilimi | + | Maks. Alan sayısı Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-23-125-4 | 250 VA | 8" | 10 " | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | Güç Hattı Kremi | 2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC | €1,300.14 | |
63-23-150-8 | 500 VA | 7" | 13 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | Güç Hattı Kremi | 4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC | €1,909.99 | |
63-23-210-8 | 1000 VA | 7" | 17 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | Güç Hattı Kremi | 8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC | €2,836.01 | |
63-23-220-8 | 2000 VA | 9" | 18 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | Güç Hattı Kremi | 16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC | €5,020.86 | |
63-23-230-8 | 3000 VA | 9" | 19 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | Güç Hattı Kremi | 25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC | €6,978.18 | |
23-13-030-2 | 30 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici | 0.25A | €782.39 | |
23-13-060-2 | 60 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | Gerilim Düzenlemeli Güç Düzenleyici | 0.5A | €882.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00