Sola/hevi-duty Scp30s24dn | DC Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50/60hz | 10g782 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2GBP Modeli: SCP30S24DNÇapraz Referans: 10G782
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
€417.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.29 "
Yükseklik4.71 "
Bekletme Süresi50 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray / Şasi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri1.3
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi24 VDC
Tepe Amper1.69
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik2.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "1.97 "47 için 6385 - 264 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPanahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "3.26 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€548.72
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN Ray Serisi Güç Kaynağı, Anahtarlama Stili | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "2.36 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€773.78
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100Canahtarlama4.98 "4.85 "3.42 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€1,315.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50/60hz
€417.62 / Adet