Sola/hevi-duty Sdn4-24-100lp | DC Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz | 3wy63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63

SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZBY Modeli: SDN4-24-100LPÇapraz Referans: 3WY63
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
€713.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik4.55 "
Yükseklik4.88 "
Bekletme Süresi100 milisaniyeden fazla
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi115 - 230 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray / Şasi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 60 Derece C
Çıkış Amperleri3.8
Çıkış Gürültüsü50mV'den az
Çıkış Gerilimi24 VDC
Güç derecesi92W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik2.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24dnanahtarlama1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi-25 Derece ila 65 Derece C€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "1.97 "47 için 6385 - 264 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "3.26 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€548.72
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN Ray Serisi Güç Kaynağı, Anahtarlama Stili | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "2.36 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€773.78
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100Canahtarlama4.98 "4.85 "3.42 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€1,315.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz
€713.24 / Adet