Sola/hevi-duty Sld-12-1010-12t | DC Güç Kaynağı 15vdc 1/0.8a 47-63hz | 5jv96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Güç Kaynağı 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Güç Kaynağı 15VDC 1/0.8A 47-63Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FQH Modeli: SLD-12-1010-12TÇapraz Referans: 5JV96

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€235.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.62 "
Yükseklik6.5 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri1/0.8
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi+/-12/15 VDC
Güç derecesi12W
stildoğrusal
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikÇıkış GerilimiGüç derecesigenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC Güç Kaynağı 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99 SLS-12-017T3.99 "12 / 15 VDC20.4/22.54.84 "€188.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Güç Kaynağı 15VDC 1/0.8A 47-63Hz
€235.42 / Adet