Sola/hevi-duty Sls-12-017t | DC Güç Kaynağı 15vdc 1.7/1.5a 47-63hz | 5jv99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC Güç Kaynağı 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC Güç Kaynağı 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FQL Modeli: SLS-12-017TÇapraz Referans: 5JV99
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
€188.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.62 "
Yükseklik3.99 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri1.7/1.5
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi12 / 15 VDC
Güç derecesi20.4/22.5
stildoğrusal
genişlik4.84 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikÇıkış GerilimiGüç derecesigenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Güç Kaynağı 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/-12/15 VDC12W4"€235.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC Güç Kaynağı 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz
€188.32 / Adet