Sola/hevi-duty Sls12051t | DC Güç Kaynağı 12vdc 5.1a 47-63hz | 10g802 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T Dc Güç Kaynağı 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T Dc Güç Kaynağı 12vdc 5.1a 47-63hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GCB Modeli: SLS12051TÇapraz Referans: 10G802
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
€408.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.75 "
Yükseklik4.87 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri5.1
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi12 VDC
Tepe Amper7.65
Güç derecesi61.2W
stildoğrusal
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.36
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8504409520
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12dnanahtarlama1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi-25 Derece ila 65 Derece C€403.88
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T Dc Güç Kaynağı 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068Tdoğrusal2.75 "4.87 "9"47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€387.98
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P Dc Güç Kaynağı 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100Panahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "60115 - 230 VACDIN Ray-10 Derece ila 60 Derece C€620.51
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc Güç Kaynağı 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100Panahtarlama4.55 "4.88 "3.23 "60115 - 230 VACDIN Ray-10 Derece ila 60 Derece C€737.39
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNanahtarlama2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 65 Derece C€419.62
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T Dc Güç Kaynağı 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034Tdoğrusal2.5 "5.62 "4.87 "47 için 63100/120/220/230/240 VACPanel0 Derece 50 Derece C€263.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T Dc Güç Kaynağı 12vdc 5.1a 47-63hz
€408.88 / Adet