Sola/hevi-duty Slt126181812t | DC Güç Kaynağı 12-15vdc 6/1.8/1.5a | 10g807 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 6/1.8/1.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GCG Modeli: SLT126181812TÇapraz Referans: 10G807
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
€551.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.75 "
Yükseklik4.87 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri6/1.8/1.5
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi5 VDC, +/-12 ila 15 VDC
Tepe Amper7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 ve 2.25
Güç derecesi30 W, 21.6 - 22.5 W
stildoğrusal
genişlik11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.79
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç derecesigenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10 W, 4.8 - 6 W4"€309.89
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€422.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 6/1.8/1.5a
€551.05 / Adet