Sola/hevi-duty Slt123101012t | DC Güç Kaynağı 12-15vdc 3/1.0/0.8a | 10g806 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 3/1.0/0.8a

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2GCF Modeli: SLT123101012TÇapraz Referans: 10G806
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
€350.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.5 "
Yükseklik4"
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri3, 0.8 - 1.0
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi5 VDC, +/-12 ila 15 VDC
Tepe Amper4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 ve 1.2
Güç derecesi15W, 12W
stildoğrusal
genişlik10.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç derecesigenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SLT122040412T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 2 / 0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10 W, 4.8 - 6 W4"€274.69
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30 W, 21.6 - 22.5 W11 "€468.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 3/1.0/0.8a
€350.63 / Adet