Sola Mm 5 25 | Torpido Seviyesi Alüminyum 10 İnç Manyetik Kırmızı | 24d650 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA MM 5 25 Torpido Seviyesi Alüminyum 10 İnç Manyetik Kırmızı | AB7WFX 24D650

SOLA MM 5 25 Torpido Seviyesi Alüminyum 10 İnç Manyetik Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB7WFX Modeli: AA 5 25Çapraz Referans: 24D650
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
€104.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torpido Seviye
doğruluk0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit
RenkKırmızı
Bitiştoz Boya
çerçeve MalzemeAlaşım 6063 Alüminyum
uzunluk10 "
Mıknatıs TipiNadir Toprak
MalzemeAlaşım 6063 Alüminyum
Seviye Şişeleri Sayısı1
Mıknatıs Sayısı1
Çekül Flakon Sayısı1
Toplam Flakon Sayısı3
Flakon MalzemesiAkrilik
Flakon Tipikabarcık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • 45 Derece Flakon Sayısı (1)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA MM 5 25 Torpido Seviyesi Alüminyum 10 İnç Manyetik Kırmızı
€104.87 / Adet