REVVO Döner Tabla Tekeri, Tam Kilitli
stil | Model | Montaj Cıvatası Çapı. | fren Tipi | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Levha Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSED 050 RN0D B | 1 / 4 " | Yüz İletişim | 1000 ila 2999 lb. | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | €8.02 | |
B | TSSV 100 BN0S TS | 5 / 16 " | Toplam Kilit | 300 ila 999 lb. | 2-3/8 x 3-3/16" | 5" | 3-1 / 8 x 4 " | 0.125 " | A | €31.74 | |
B | TSSV 125 BN0S TS | 5 / 16 " | Toplam Kilit | 300 ila 999 lb. | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 " | 0.125 " | A | €33.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Radyant Proses Isıtıcıları
- Yakıt ve Yağlayıcı Boruları
- Forklift Sınırlayıcı Sigortaları
- Alüminyum Boru Bağlantı Parçaları
- Sondaj Aksesuarları
- hava Filtreleri
- Kutular
- Test Pompaları
- Anahtar Stok
- APPROVED VENDOR Ultra Hassas Uzatma Yayı
- PASS AND SEYMOUR Kendi Kendine Test GFCI Prizleri, Hastane Sınıfı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, Metrik
- APOLLO VALVES 4ANLF Serisi, Çift Çekvalf Grupları
- SPEARS VALVES 80 CPVC GripLoc Kaplin Programlayın
- EATON XT IEC Serisi Elektronik Motor Yolvericiler, 308V
- EATON S811+/S801+ Serisi Baypas Kontaktörleri
- REMCO 59 İnç Paslanmaz Çelik Kulplar
- BALDOR / DODGE SCM, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Spiral Gönye Dişlileri