SOLBERG 32-12 Filtre Kartuşu Kağıdı 2 Mikron
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Kartuşu |
Eleman Malzemesi | kâğıt |
Filtrasyon Verimliliği | 99 Mikronda% 2'un üzerinde |
Yükseklik | 10 " |
Dia İçinde. | 13 " |
Dış Çap. | 17 " |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Dia İçinde. | + | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-14 | 14 " | 19 " | Filtre Kartuşu | 23 " | €656.64 | ||
32-16 | 4.187 " | 4-3 / 4 " | Filtre Kartuşu | 6-7 / 8 " | €82.61 | ||
32-18 | 5.125 " | 7-1 / 8 " | Filtre Kartuşu | 10-3 / 16 " | €121.71 | ||
32-20 | 4.875 " | 9-1 / 2 " | Filtre Kartuşu | 12-9 / 16 " | €148.31 | ||
32-22 | 10 " | 9-1 / 2 " | Filtre Kartuşu | 12-9 / 16 " | €184.01 | ||
32-24 | 14 " | 15 " | Filtre Kartuşu | 19-3 / 4 " | €344.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00