Solberg 32-16 | Filtre Kartuşu Kağıdı 4-3/4 ID 6-7/8 Dış | 6wtl0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG 32-16 Filtre Kartuşu Kağıdı 4-3 / 4 Kimliği 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0

SOLBERG 32-16 Filtre Kartuşu Kağıdı 4-3/4 No 6-7/8 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NUU Model: 32-16Çapraz Referans: 6WTL0
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
€82.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre Kartuşu
Eleman Malzemesikâğıt
Filtrasyon Verimliliği99 Mikronda% 2'un üzerinde
Üfleyici ile Kullanım İçin No.Ortak PD Üfleyici Filtre Muhafazaları
Yükseklik4.187 "
Dia İçinde.4-3 / 4 "
Dış Çap.6-7 / 8 "
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.+Dış Çap.Ücret
SOLBERG 32-12 Filtre Kartuşu Kağıdı 2 Mikron | AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Filtre Kartuşu17 "€482.76
SOLBERG 32-14 Filtre Kartuşu Kağıdı 2 Mikron | AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Filtre Kartuşu23 "€656.64
SOLBERG 32-18 Filtre Kartuşu Kağıdı 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2 32-185.125 "7-1 / 8 "Filtre Kartuşu10-3 / 16 "€121.71
SOLBERG 32-20 Filtre Kartuşu Kağıdı 9-1 / 2 Kimliği 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Filtre Kartuşu12-9 / 16 "€148.31
SOLBERG 32-22 Filtre Kartuşu Kağıdı 9-1 / 2 Kimliği 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Filtre Kartuşu12-9 / 16 "€184.01
SOLBERG 32-24 Filtre Kartuşu Kağıdı 15 Kimlik 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Filtre Kartuşu19-3 / 4 "€344.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG 32-16 Filtre Kartuşu Kağıdı 4-3/4 No 6-7/8 Od
€82.61 / Adet