SOLBERG 32-13 Filtre Kartuşu Polyester 5 Mikron
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Kartuşu |
Eleman Malzemesi | Polyester |
Filtrasyon Verimliliği | 99 Mikronda% 5'un üzerinde |
Yükseklik | 10 " |
Dia İçinde. | 13 " |
Dış Çap. | 17 " |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Dia İçinde. | + | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32-01 | 2" | 4" | Filtre Kartuşu | 5-13 / 16 " | €59.46 | ||
32-03 | 2.5 " | 4-1 / 4 " | Filtre Kartuşu | 6" | €79.21 | ||
32-05 | 4" | 7-1 / 4 " | Filtre Kartuşu | 9-3 / 4 " | €156.88 | ||
32-07 | 6" | 7-1 / 4 " | Filtre Kartuşu | 9-3 / 4 " | €140.70 | ||
32-09 | 7" | 9-7 / 8 " | Filtre Kartuşu | 11-1 / 2 " | €188.80 | ||
32-11 | 8.625 " | 11-5 / 8 " | Filtre Kartuşu | 13-5 / 8 " | €227.47 | ||
32-15 | 14 " | 19 " | Filtre Kartuşu | 23 " | €1,216.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00