SOLBERG CT-235P-300C Vakum Filtresi 5 Mikron
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eleman Filtre |
Çap | 13 1 / 2 " |
Verimlilik Değerlendirmesi | %99 |
Filtre Değerlendirmesi | 5 Mikron |
Üfleyici ile Kullanım İçin No. | 5F243, 6JD32, 5Z189, 6JD30, 6JD31 |
Yükseklik | 18.88 " |
Giriş | 3 (F) NPT |
Malzeme | Karbon çelik |
Maks. akış | Cfm 300 |
Çıkış | 3 (F) NPT |
Tip | Standart Görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.81 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | Giriş | Maks. akış | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-843-125HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 1-1 / 4 (F) NPT | Cfm 55 | 1 1/4 (F) NPT | €184.60 | ||
CSL-851-250HC | 8 3 / 4 " | 10.5 " | 2-1 / 2 (F) NPT | Cfm 210 | 2 1/2 (F) NPT | €629.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00