MASTER LOCK Küresel Vana Lokavt
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Renk | Sap Boyutuna Uygun | genişlik | Boru Boyutuna Uygun | Yükseklik | Malzeme | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 468L | -40 Derece ila 250 Derece F | Kırmızı | 3 / 8 "ila 4" | 12.75 " | 3 / 8 "ila 4" | 11.5 " | PVC / HDPE | 5 | €53.31 | |
B | S3068 | 70 Derece ila 350 Derece F | Kırmızı / Siyah | 1 / 4 "ila 4" | 2.75 " | 1 / 4 "ila 4" | 2" | Çelik / Alüminyum | 1 | €68.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Evaporatif Soğutucu Aksesuarları
- Pense Takımı
- Manyetik Kaynak Kareleri
- Spiral ve Tüp Fırçalar
- Hücre Araştırma Ekipman Aksesuarları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Gaz Algılama
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- Hidrolik Motorlar
- WESTWARD Gres Bağlantısı ve Kurulum Araç Seti
- MASTER LOCK DIN Tarzı Minyatür Kesici Lokavt
- HOFFMAN Tip 4 Çekme Buton Muhafazalar
- WATTS BF03-121 Serisi Lug Tipi Kelebek Vanalar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3/8-16 Unc Lh
- EATON E2 Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Şalterler
- EDWARDS MFG 120 Tonluk Demirciler
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5946T Serisi
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 5/8 İnç Hatve
- GROVE GEAR GRL Serisi, BM-R Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri