Soss 100us26dpb | Menteşe Görünmez Saten Krom 1 In | 4acu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS 100US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 In | AD6TCP 4ACU6

SOSS 100US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TCP Modeli: 100US26DPBÇapraz Referans: 4ACU6
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
€13.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Görünmez Menteşe
RenkGümüş
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1"
Kapı Kanadı Genişliği3 / 8 "
Kapı Kalınlığı1 / 2 "
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu1"
Çerçeve Yaprak Genişliği3 / 8 "
donanımDahil
Yükseklik1"
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı15 / 32 "
Yükleme kapasitesiHafif görev
MalzemeZamak ve Çelik
MontajTam Gömme
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1.031 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikRenkKapı Kanadı UzunluğuYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesigenişlikKapı Kanadı GenişliğiÜcret
SOSS 100US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 In | AD6TCQ 4ACU7 100us4pb1"Pirinç1"215 / 32 "Hafif görev1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101USD26DPB1 11 / 16 "Gümüş1 11 / 16 "229 / 64 "Hafif görev1 3 / 64 "3 / 8 "€27.02
SOSS 101US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/64 In | AD6TCT 4ACU9 101us4pb1 11 / 16 "Pirinç1 11 / 16 "229 / 64 "Hafif görev1 3 / 64 "3 / 8 "€18.13
SOSS 103US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 1/2 In | AD6TCV 4ACV2 103us4pb1.5 "Pirinç1.5 "219 / 32 "Hafif görev1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1 3/4 In | AD6TCX 4ACV4 203USD26DPB1.75 "Gümüş1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€21.07
SOSS 203US4PB Menteşe Görünmez Saten Pirinç 1 3/4 inç | AD6TCY 4ACV5 203us4pb1.75 "Pirinç1.75 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81
SOSS 204US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 In | AD6TCZ 4ACV6 204USD26DPB2.375 "Gümüş2.375 "223 / 32 "Orta görev1 23 / 64 "1 / 2 "€31.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS 100US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 1'li
€13.56 / Adet