Soss 106us26dpb | Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 In | 4acv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS 106US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 In | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TCW Modeli: 106US26DPBÇapraz Referans: 4ACV3
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
€22.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Görünmez Menteşe
RenkGümüş
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu2.375 "
Kapı Kanadı Genişliği19 / 32 "
Kapı Kalınlığı5 / 64 "
BitişSaten Krom
Çerçeve Kanat Uzunluğu2.375 "
Çerçeve Yaprak Genişliği19 / 32 "
donanımDahil
Yükseklik2.375 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı1 / 8 "
Yükleme kapasitesiHafif görev
MalzemeZamak ve Çelik
MontajYüzey Montajı
Pim MalzemesiÇelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiSG

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS 106US26DPB Menteşe Görünmez Saten Krom 2 3/8 İnç
€22.10 / Adet