Soss Bh244 | Gizli Namlu Menteşe Pirinç 63/64 X 15/16 In | 4acy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS BH244 Gizli Menteşe Pirinç 63/64 x 15/16 In | AD6TDQ 4ACY8

SOSS BH244 Gizli Menteşe Pirinç 63/64 x 15/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TDQ Model: BH244Çapraz Referans: 4ACY8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gizli Namlu Menteşe
RenkPirinç
MalzemeKatı Pirinç
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302109090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
SOSS BH085 Gizli Namlu Menteşe Pirinç 3/8 x 5/16 İnç | AC7AUT 36Y785 BH0855 / 16 "€6.52
SOSS BH104 Gizli Menteşe Pirinç 27/64 x 25/64 In | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "€6.52
SOSS BH124 Gizli Menteşe Pirinç 39/64 x 15/32 In | AD6TDL 4ACY4 BH12415 / 32 "€7.05
SOSS BH144 Gizli Menteşe Pirinç 39/64 x 35/64 In | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "€8.53
SOSS BH164 Gizli Namlu Menteşe Pirinç 41/64 x 5/8 In | AD6TDN 4ACY6 BH1645 / 18 "€9.03
SOSS BH184 Gizli Menteşe Pirinç 11/16 x 45/64 In | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "€7.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS BH244 Gizli Menteşe Pirinç 63/64 x 15/16 In
€12.59 / Adet