Soss Bh164 | Gizli Namlu Menteşe Pirinç 41/64 X 5/8 In | 4acy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOSS BH164 Gizli Namlu Menteşe Pirinç 41/64 x 5/8 In | AD6TDN 4ACY6

SOSS BH164 Gizli Menteşe Pirinç 41/64 x 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6TDN Model: BH164Çapraz Referans: 4ACY6
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
€9.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gizli Namlu Menteşe
RenkPirinç
MalzemeKatı Pirinç
genişlik5 / 18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302109090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
SOSS BH085 Gizli Namlu Menteşe Pirinç 3/8 x 5/16 İnç | AC7AUT 36Y785 BH0855 / 16 "€35.63
SOSS BH104 Gizli Menteşe Pirinç 27/64 x 25/64 In | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "€35.63
SOSS BH124 Gizli Menteşe Pirinç 39/64 x 15/32 In | AD6TDL 4ACY4 BH12415 / 32 "€35.63
SOSS BH144 Gizli Menteşe Pirinç 39/64 x 35/64 In | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "€43.01
SOSS BH184 Gizli Menteşe Pirinç 11/16 x 45/64 In | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "€7.86
SOSS BH244 Gizli Menteşe Pirinç 63/64 x 15/16 In | AD6TDQ 4ACY8 BH24415 / 16 "€12.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOSS BH164 Gizli Menteşe Pirinç 41/64 x 5/8 In
€9.03 / Adet